Disco de corte para aço inox Speed plus Speed plus
Disco de corte para aço inox Speed plus Speed plus - 1
Disco de corte para aço inox Speed plus Speed plus - 2
Disco de corte para aço inox Speed plus Speed plus - 3
Disco de corte para aço inox Speed plus Speed plus - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte para aço inox Speed plus Speed plus

Específico para perfis e tubos de espessura fina, chapas de metal finas, chapas de carroçaria, etc.

  • Versatilidade (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Duração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Capacidade de corte (sistema de ponto): 4 de 4 pontos
  • Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto): 3 de 4 pontos
  • Qualidade do corte (sistema de ponto): 3 de 4 pontos
  • Velocidade circunferencial máx.: 80 m/s

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Espessura Furo Versão Número PU
Preço/PU
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Reto
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Reto
0664131251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm Reto
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Reto
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Reto
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Reto
0664131248
125 mm 0,8 mm 22,23 mm Curvo
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Curvo
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Reto
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Reto
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
Information on price display
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
Abrir no catálogo geral
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
  • Grande capacidade de corte (tempos de corte muito reduzidos) com vida útil muito longa

  • Extremamente fino, para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)

  • Permite uma utilização muito confortável para proteger o utilizador e a máquina

  • Poucos resíduos de corte e baixa formação de poerias

  • Pouco ruído e elevada resistência à rutura

  • Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
Aviso
  • Armazenamento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhar apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilizar sempre um capuz de proteção adequado durante trabalhos de corte

  • Trabalhar apenas com discos não danificados

  • Não encravar/inclinar os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina

Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)



Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413.