Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de fibra vulcanizada CERALINE
Para uma elevada taxa de remoção com pouca pressão de contacto, para aço, aço inox e alumínio.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Desbaste de material extremamente elevado e muito rápido com baixa geração de calor
Partículas de polimento de alto desempenho e camada superior de desbaste ativo
Elevada durabilidade e baixa pressão de contacto
Grão cerâmico de alto desempenho
- Utilize discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados que estejam em boas condições de funcionamento.
- Trabalhe apenas com o equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
- Não armazenar em locais húmidos ou em pisos, junto a fontes de calor ou em contacto com a luz do sol.
- Armazenar na embalagem original a 18 - 22 °C e 45 - 60% de humidade relativa.
- Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
- Para utilização em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas manuais até um máximo de velocidade circunferencial de 80 m/s em conjunto com o prato auxiliar.
- Para lixar extremidades e superfícies, para preparação de cordões de soldadura e pós-processamento, para revestir e alisar.
- Para aço inox; aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (liga forte); aço e alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!