Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de fibra vulcanizada, grão cerâmico abrasivo
Disco de fibra vulcanizada para uma elevada taxa de remoção com pouca pressão de contacto, para aço/aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Taxa de remoção alta com lixagem a frio
Graças ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada de cobertura abrasiva
Baixa pressão de contacto
Graças ao grão abrasivo de alto desempenho
Longa vida útil
Graças ao grão cerâmico abrasivo
- Utilize os discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados e em boas condições de funcionamento
- Trabalhe sempre com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção com hastes, luvas, proteção auditiva, etc.
- Guarde protegido da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não guarde em locais húmidos ou no solo
- Armazene na embalagem original a 18–22 °C e 45–60% de humidade relativa
- Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
- Para utilização em lixadoras angulares elétricas ou pneumáticas com regulação manual e velocidade máxima até 80 m/s em conjunto com um prato auxiliar
- Para desbaste de rebordos e superfícies, trabalhos preparatórios e de acabamento em cordões de soldadura, desbastar e suavizar
- Para aço inox, aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (liga forte), aço e alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!