Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa autoaderente de lã
Para uniformizar, acetinar, polir e igualar chapas de metal pré-lixadas. Obter superfícies eficazes, limpar revestimentos de óxido e remover pinturas de têmpera.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Dupla impregnação
Vida útil extremamente longa em comparação com os discos autoaderentes de lã convencionais.
Rotações por minuto recomendadas:
de 1000 rpm a 4000 rpm
A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso. Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro. Se a remoção das aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.
Materiais a processar: Aço forjado, ferro maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de desenho profundo, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!