As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lã compacta prensada Com placa em tecido
Para utilização em rebarbadoras angulares de velocidade ajustável. Proporciona um acabamento uniforme sem danificar a superfície a uma profundidade de rugosidade definida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elevada taxa de remoção com a menor rugosidade
- Qualidade constante da superfície
- Obtenção rápida de serviços de alta qualidade sem alterar a geometria da peça de trabalho
- Alcance da menor rugosidade numa única operação, como: Ra 14.301, que se torna 0,02
- Resiste à obstrução
- Longa vida útil e trabalho confortável
A qualidade da superfície é uma expressão da rugosidade (valor Ra).
Azul/verde/amarelo para aço, aço inox e metais não ferrosos
Ideal para remover cordões de soldadura e uniformizar o acabamento de polimento na área de soldadura de ângulo.
Áreas de aplicação para níveis de maior dureza
- Remover rebarbas de alumínio
- Rebarbar componentes perfurados
- Arredondar extremidades afiadas e componentes perfurados
- Limpeza de contactos em metal
- Remover colas, resinas sintéticas e colas compostas derramadas ou excessivas
- Remover ferrugem e corrosão
Áreas de aplicação para níveis de menor dureza
- Criar uma superfície decorativa em aço inox
- Uniformizar superfícies após a remoção de cordões de soldadura
- Preparar superfícies em titânio e em aço inox antes do polimento
- Preparar metais não ferrosos antes do revestimento
- Etapa de pré-lixamento final
- Dissipar erros das superfícies
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!