As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de rebarbar Longlife Para metais não ferrosos/alumínio
Disco de rebarbar de alto desempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma vida útil especialmente prolongada e com uma taxa de remoção elevada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Suscetibilidade à rutura extremamente baixa
- Tolerância mínima dimensional e de desequilíbrio
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize apenas discos não danificados
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Garanta o ângulo de contacto correto do disco de lixa abrasivo, pois um ângulo de contacto demasiado raso provoca a quebra do disco na área periférica.
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
- Particularmente adequado para o tratamento de material de alumínio, ligas de alumínio, cobre, latão e bronze, bem como outros metais não ferrosos de lubrificação
- Lixar peças fundidas, película de fundição, rebarbas e superfícies
- Tratamento de material de rebarbas e cordões de soldadura
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!