Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa autoaderente CERALINE
Utilizada para desbastar superfícies, texturar, alisar, rebarbar e maquinar cordões de soldadura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Desbaste de material elevado e rápido, com baixa geração de calor
Grão de lixa de alto desempenho e camada superior de desbaste ativo
Elevada durabilidade e baixa pressão de contacto
Grão cerâmico de alto desempenho
- Velocidade recomendada 2500 rpm - 5300 rpm
- Trabalhe apenas com o equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
- Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
Para aço inox, aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (liga forte), aço e alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!