Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de lixa de lamelas OSF® (Acabamento de um passo)
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 1
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 2
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 3
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 4
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 5
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 6
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 7
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 8
Disco de lixa de lamelas OSF<SUP>® </SUP>(Acabamento de um passo) - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de lixa de lamelas OSF® (Acabamento de um passo)

O tubo profissional é ideal para remover cordões de soldadura e retocar acabamentos numa única etapa de trabalho. Para utilização direta em retificadoras de junção angular e de velocidade controlável, proporciona uma combinação de remoção rápida de material e qualidade de superfície perfeita na área de tubos.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
3 em 1


  • 1. Retificação de cordões de soldadura

  • 2. Uniformização

  • 3. Acabamento


  • Sem ferro, cloro nem enxofre (≤ 0,1%)

  • Abrasivo de nylon não tecido condicionador de superfícies

  • Óxido de alumínio com pano abrasivo de tamanho superior

  • Prato auxiliar em fibra de vidro robusto

  • Enorme poupança de tempo (redução extrema de passos de trabalho)

  • Retificação de cordões de soldadura e acabamento num só passo

  • Valor Ra constante e reduzido (qualidade elevada de superfície)

  • Sem alteração da forma durante a retificação

  • Retificação mais fresca (baixa temperatura de funcionamento)

  • Sem obstruções

  • Não é necessário um prato auxiliar
Aviso

A qualidade da superfície é uma expressão da rugosidade (valor Ra)