Disco de lixa de lamelas para aço inox

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de lixa de lamelas para aço inox

Zircónio-alumina, especialmente adequado para maquinar aço inox.

  • Furo: 22,23 mm
  • Material do disco do transportador: Tecido de vidro
  • Material do abrasivo: Corindo de zircónio

Ler descrição do artigo

Disponível em 17 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Dimensão da grelha Versão Velocidade máx. de rotação Número PU
Preço/PU
0579430516
115 mm 60 Reto 13300 rpm
0579430314
115 mm 40 Gewölbt 13300 rpm
0579430316
115 mm 60 Gewölbt 13300 rpm
0579430318
115 mm 80 Gewölbt 13300 rpm
0579430324
125 mm 40 Gewölbt 12250 rpm
0579430326
125 mm 60 Gewölbt 12250 rpm
0579430328
125 mm 80 Gewölbt 12250 rpm
0579430518
115 mm 80 Reto 13300 rpm
0579430524
125 mm 40 Reto 12250 rpm
0579430528
125 mm 80 Reto 12250 rpm
0579430526
125 mm 60 Reto 12250 rpm
0579430514
115 mm 40 Reto 13300 rpm
0579430376
178 mm 60 Gewölbt 8600 rpm
0579430378
178 mm 80 Gewölbt 8600 rpm
0579430374
178 mm 40 Gewölbt 8600 rpm
0579430311
115 mm 120 Gewölbt 13300 rpm
0579430321
125 mm 120 Gewölbt 12250 rpm
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Para retificação manual com retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas



Velocidade circunferencial máxima de 80 m/s



Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)



Tecido robusto numa mistura de poliéster e algodão



Disco de revestimento em fibra de vidro



Pano abrasivo (zircónio-alumina)


  • Vida útil prolongada

  • Elevada taxa de remoção de material

  • Autoafiamento
Aviso

Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, calçado de proteção e máscara antipó. Utilizar sempre um capuz de proteção adequado ao efetuar trabalhos de retificação. A utilização de discos danificados aumenta o risco de acidentes. Trabalhar apenas com discos que não estejam danificados. Não deve ser excedida a velocidade circunferencial permitida.



Armazenamento correto do disco


Seco, a +20 °C de temperatura ambiente

Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 13743 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)