Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa diamantado
Disco de lixa diamantado para polimento com refrigeração a água ou a seco.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elevada concentração de diamante
- Diferentes granometrias para permitir vários acabamentos
- Elevada capacidade de polimento
- Excelente rendimento de trabalho
- O disco diamantado flexível é menos prejudicial para o meio ambiente e saúde do utilizador do que os tradicionais discos de fibra em carboneto de silício ou óxido de alumínio
- Durante o polimento com discos diamantados flexíveis com ligação metálica ou resina, não se produz pó sintético, somente poeira proveniente do material que está a ser trabalhado
Rotação recomendada:
- Discos com ligação metálica 2.500 - 4.500 RPM
- Discos com ligação em resina 4.000 RPM
Para este disco recomendamos a utilização de rebarbadoras ou polidoras com regulação de velocidade. Aconselhamos a leitura do manual de instruções e respectivas precauções na utilização dos discos. Rotação máxima de trabalho: 8.700 RPM
Utilização em vidro e outros materiais como granito, mármore, compósitos ou cerâmica.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!