Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de lixa diamantado

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de lixa diamantado

Disco de lixa diamantado para polimento com refrigeração a água ou a seco.

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
  • Elevada concentração de diamante

  • Diferentes granometrias para permitir vários acabamentos

  • Elevada capacidade de polimento

  • Excelente rendimento de trabalho

  • O disco diamantado flexível é menos prejudicial para o meio ambiente e saúde do utilizador do que os tradicionais discos de fibra em carboneto de silício ou óxido de alumínio

  • Durante o polimento com discos diamantados flexíveis com ligação metálica ou resina, não se produz pó sintético, somente poeira proveniente do material que está a ser trabalhado


Rotação recomendada:


  • Discos com ligação metálica 2.500 - 4.500 RPM

  • Discos com ligação em resina 4.000 RPM
Aviso

Para este disco recomendamos a utilização de rebarbadoras ou polidoras com regulação de velocidade. Aconselhamos a leitura do manual de instruções e respectivas precauções na utilização dos discos. Rotação máxima de trabalho: 8.700 RPM