Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prato para polir 3 em 1
Prato para polimento de três partes para fixar discos de polimento, discos de lã, etc., com sistema auto-aderente.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
O prato de polimento é composto por três pratos interligados entre si com sistema auto-aderente, o que permite a utilização de todos os discos de polimento e discos de lã de diferentes tamanhos (90 mm, 145 mm e 170 mm) com apenas um prato.
Permite poupar tempo:
Substituição rápida do tamanho do prato de polimento pretendido, sem necessidade de retirar e fixar pratos auto-aderentes de tamanhos diferentes.
Furo central:
Permite a centragem rápida e simples dos discos de polimento com furo central
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares! Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha de dados técnicos e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Prato para polir de três partes para fixar discos de polir, peles de cordeiro, etc., com montagem autoaderente. O prato para polir pode ser utilizado com todas as polidoras rotativas padrão que requerem uma rosca de montagem M14.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!