As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de rebarbar Speed Para aço
Disco de rebarbar de alto desempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma vida útil especialmente prolongada e com uma taxa de remoção elevada
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Suscetibilidade à rutura extremamente baixa
- Lixagem muito agradável e suave
- Tolerância mínima dimensional e de desequilíbrio
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Preste atenção ao ângulo de contacto correto do disco de rebarbar
Um ângulo de contacto demasiado superficial provoca a quebra do disco na área periférica.
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
- Especialmente adequado para tratamento de material de aços estruturais gerais, aços estruturais de alta resistência, aços de construção, aços para ferramentas e aços temperados
- Lixar extremidades e superfícies
- Revestir e alisar
- Rebarbar e tratar cordões de soldadura, especialmente cordões de soldadura duros
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!