Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa cerâmico auto-aderente
Utilizado para rebarbar superfícies, revestir e alisar, rebarbar e maquinar cordões de soldadura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design: Grão abrasivo cerâmico
Microfragmentação especial
Extremidades de rebarbação consideravelmente mais afiadas, resultando numa elevada taxa de remoção de material sem alta pressão de rebarbação, com uma qualidade de acabamento mais fina e uniforme e com uma vida útil 4 vezes superior em comparação com os de zircónio-alumina.
Aditivos de lixamento
Corte muito frio, sem descoloração do material
Velocidade de rotação recomendada:
de 2500 rpm a 5300 rpm
Incontel® é um nome de marca propriedade da Special Metals Corporation
Materiais a processar: Aço inox, ferrugem, aço resistente a calor e ácidos (alta liga), como Inconel®, aço e metais não ferrosos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!