Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa autoaderente em tecido Trizact®
Para lixar, polir (desbaste de acabamento) e remover películas enroladas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Desbaste intenso, acabamento extremamente fino, vida útil longa com qualidade da superfície constante (rugosidade)
Estrutura de grão uniforme numa estrutura piramidal tridimensional
- Velocidade recomendada 1000 rpm a 2500 rpm
- Trabalhe apenas com o equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
- Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
Trizact® é o nome de uma marca propriedade da 3M
Para aço inox, aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (liga forte), aço e alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!