Desbaste rápido e eficaz de materiais extremamente duros
Remove colas em azulejos, carpetes e soalho
Remove saliências em betão das juntas de reforço
Nivelamento de superfícies em geral
Evitar utilizar em madeira e vidro
Processo de sinterização a vácuo (tecnologia de brasagem a vácuo) a altas temperaturas (1000 °C)
Superfície de diamante: mais de 75%
A grande quantidade de diamante significa que o disco está sempre revestido e consegue remover sempre o material de forma agressiva sem ficar rombo
Vida útil quatro vezes mais longa do que os produtos fabricados com outras tecnologias
Velocidade de remoção de material mais de duas vezes superior à velocidade das pastilhas de diamante, graças aos grãos que lixam o material de forma agressiva em simultâneo
Segurança no trabalho
Devem ser utilizadas rebarbadoras angulares com proteções de segurança. Embora a ferramenta seja muito segura, utilize equipamento de proteção pessoal quando a utilizar
Cimento, reboco, granito, pedra em geral, mármore, metal
Não exerça pressão sobre a superfície a lixar; em materiais sintéticos (PVC/ABS/vidro acrílico), reduza a velocidade e arrefeça a ferramenta esporadicamente para evitar que o material removido se funda aos grãos de diamante
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!