Discos de polir

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Discos de polir

Discos de polir em três graus abrasivos diferentes

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Grau de dureza Cor Diâmetro Número PU
Preço/PU
0585026170
Weich Laranja 170 mm
2 Un.
0585026090
Weich Laranja 90 mm
4 Un.
0585026145
Weich Laranja 145 mm
2 Un.
0585027090
Hart Azul 90 mm
4 Un.
0585027145
Hart Azul 145 mm
2 Un.
0585027170
Hart Azul 170 mm
2 Un.
0585025145
Extra hart Verde 145 mm
2 Un.
0585025170
Extra hart Verde 170 mm
2 Un.
0585025090
Extra hart Verde 90 mm
4 Un.
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
Efeito maximizado com desgaste mínimo


As ranhuras cruzadas (estrutura teia de aranha) aumentam bastante a superfície. Isto permite uma maior absorção da massa de polir, proporcionando um maior desbaste e um aumento do desempenho dos grãos de polir.



Espuma de poros abertos para um desbaste constante e duração máxima de utilização.


Os discos de polir são feitos de espuma de poros abertos de alta qualidade. A estrutura de poros aberta e a superfície cruzada dissipam o calor gerado durante o polimento de forma ideal.



Maior flexibilidade em qualquer forma de carroçaria


Graças às extremidades arredondadas, os discos de polir adaptam-se a qualquer forma ou curvatura do veículo e evitam imperfeições na pintura, graças à geometria inteligente.



Resultados de polimento uniformes


Os diâmetros de 145 mm e 170 mm tem um furo para uma centragem rápida, prática e perfeita.



Facilidade de utilização


Discos de polir fáceis de remover do prato autoaderente devido à extremidade biselada do prato autoaderente.