Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Discos de fibra vulcanizada, zircónio-alumina Topsize
Discos de fibra vulcanizada, zircónio-alumina Topsize - 1
Discos de fibra vulcanizada, zircónio-alumina Topsize - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Discos de fibra vulcanizada, zircónio-alumina Topsize

Disco de lixa flexível e resistente ao desgaste

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
Orifício de 22 mm com ranhura transversal



Material de suporte em fibra vulcanizada


  • Dimensão do grão 16-50: 0,8 mm

  • Grão 60-120: 0,6 mm


Dispersão eletrostática


Taxas de remoção consistentes



Revestimento Top Size (= zircónio-alumina especial com multicolagem a frio e massa de enchimento de lixamento), e liga de resina totalmente sintética e altamente flexível


  • Desempenho de lixamento agressivo

  • Lixamento frio – não danifica a peça de trabalho

  • Vida útil longa

  • Níveis de ruído baixos

  • Efeito de autoafiamento eficaz do grão de lixamento
Aviso

Instruções gerais de trabalho e segurança


  • Utilize os discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados e em boas condições de funcionamento

  • O diâmetro do disco de fibra não deve ser superior, em 15 mm, do que o diâmetro do prato auxiliar

  • Não adequado para polimento com água

  • Trabalhe sempre com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auriculares, etc.

  • Guarde protegido da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não guarde em locais húmidos ou no solo

  • Guarde na embalagem original a 18-22°C e com 45-60% de humidade relativa