Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa abrasivo Speed com estrutura de múltiplas camadas para uma elevada remoção de material juntamente com uma longa vida útil.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1 %)
Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)
Camada preta com grão fino: camada de suporte (retificação ativa)
Maior segurança durante a retificação
Não fragiliza o disco
O disco retifica uniformemente
Previne o fenómeno de Raynaud
Protege a máquina
Camada vermelha de grão grosso
Camada de retificação ativa com grão abrasivo especialmente revestido
Tecido de lã especial com entrançado médio
Garanta o ângulo de contacto correto do disco de lixa abrasivo.
Um ângulo de contacto demasiado raso provoca a quebra do disco na área periférica.
Em conformidade com os requisitos de segurança mais rigorosos da norma europeia EN 12413.
Aços estruturais gerais, aços estruturais de alta resistência, aços para construção, aços para ferramentas, aços endurecidos, chapas de aço inox, aços especiais sem liga, ligas de aço e aço de alta liga, aços à prova de ferrugem e ácido, aços crómio-níquel. Igualmente adequado para maquinar aço e aço inox. Retificar extremidades, superfícies, cordões de soldadura duros, rebarbar, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!