Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco lixa de lamelas Longlife para aço inox
Com cobertura especial de grão abrasivo cerâmico ativo, especificamente concebido para aço inox e aços de alta resistência
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para retificação manual com retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas.
Velocidade circunferencial máxima de 80 m/s
Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
Pano abrasivo de alto desempenho (tecido poliéster robusto) com camada adicional de revestimento de retificação ativa (revestimento Top Size)
Grão abrasivo cerâmico com revestimento especial de retificação ativa
Disco de revestimento robusto em fibra de vidro
Em comparação com os discos de lamelas convencionais:
- Vida útil até quatro vezes mais longa
- Taxa de remoção de materiais extremamente alta
- Qualidade da superfície mais fina e uniforme
Pano abrasivo de elevado desempenho (grão abrasivo cerâmico com revestimento de retificação ativa)
- Longa durabilidade
- Taxa de remoção de materiais extremamente alta
- Lixamento extremamente frio
- Sem descoloração do material
- Autoafiável
Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, calçado de proteção e máscara antipó. Utilizar sempre um capuz de proteção adequado ao efetuar trabalhos de retificação. A utilização de discos danificados aumenta o risco de acidentes. Trabalhar apenas com discos que não estejam danificados. Não deve ser excedida a velocidade circunferencial permitida.
Para retificação manual com retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas.
Armazenamento correto do disco
Seco, à temperatura ambiente de +20 °C.
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 13743 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas).
Ideal para processar aço inox, aços de alta liga, ligas à base de níquel e ligas de titânio
Chapas de aço inox, aços inox sem liga, ligas de aço e de alta liga, aços resistentes à corrosão e a ácido, aços crómio-níquel
Utilizado para lixar extremidades e superfícies, revestir e suavizar, rebarbar e processar cordões de soldadura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!