Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de lixa de lamelas para aço inox

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de lixa de lamelas para aço inox

Zircónio-alumina, especialmente adequado para maquinar aço inox

Ler descrição do artigo

Disponível em 17 versões diferentes
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
Para retificação manual com retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas



Velocidade circunferencial máx. 80 m/s



Sem ferro, cloro e enxofre (≤≤ 0,1%)



Tecido misto robusto de poliéster e algodão



Disco de apoio em fibra de vidro



Pano abrasivo (zircónio-alumina)


  • Longa vida útil

  • Taxa elevada de remoção de material

  • Autoafiável
Aviso

Durante o trabalho, utilizar vestuário de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, calçado de proteção e máscara antipó. Utilizar sempre um capuz de proteção adequado ao efetuar trabalhos de retificação. A utilização de discos danificados aumenta o risco de acidentes. Trabalhar apenas com discos que não estejam danificados. Não deve ser excedida a velocidade circunferencial permitida.



Armazenamento correto do disco


Seco, à temperatura ambiente de +20 °C

Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 13743 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)