Disco de corte, ponta de carboneto
Disco de corte, ponta de carboneto - 1
Disco de corte, ponta de carboneto - 2
Disco de corte, ponta de carboneto - 3
Disco de corte, ponta de carboneto - 4
Disco de corte, ponta de carboneto - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte, ponta de carboneto

Os grânulos de carboneto especialmente concebidos do disco garantem não só uma durabilidade excelente, mas também cortes rápidos com a rebarbadora.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Espessura Furo Velocidade máx. de rotação Número PU
Preço/PU
0667410112
115 mm 2 mm 22,23 mm 13300 rpm
1 Un.
0667410122
125 mm 2 mm 22,23 mm 12250 rpm
1 Un.
0667410076
76 mm 1,8 mm 10 mm 20100 rpm
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Permite poupar tempo


Podem ser cortados diferentes materiais com um único dispositivo. Evita a troca morosa de máquinas e acessórios.



Cortes rápidos e limpos


  • Graças ao design de disco especial.

  • A espessura mínima do disco e a presença de ranhuras amortecedoras facilitam a elevada velocidade circunferencial de 80 m/s.


Utilização extremamente segura


A ligação robusta entre o corpo de aço e grânulos de carboneto assegura a durabilidade e a segurança ao cortar (sem efeito de coice, por exemplo, caso corte pregos).



Utilização flexível e fácil de operar


Pode ser selecionada qualquer direção de rotação.