Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte, ponta de carboneto
Os grânulos de carboneto especialmente concebidos do disco garantem não só uma durabilidade excelente, mas também cortes rápidos com uma rebarbadora angular
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Permite poupar tempo
Podem ser cortados diferentes materiais com um único dispositivo. Evita a troca morosa de máquinas e acessórios.
Cortes rápidos e limpos
- Graças ao design de disco especial.
- A espessura mínima do disco e a presença de ranhuras amortecedoras facilitam a elevada velocidade circunferencial de 80 m/s.
Utilização extremamente segura
A ligação robusta entre o corpo de aço e grânulos de carboneto assegura a durabilidade e a segurança ao cortar (sem efeito de coice, por exemplo, caso corte pregos).
Utilização flexível e fácil de operar
Pode ser selecionada qualquer direção de rotação.
Madeira dura/macia, madeira com pregos, contraplacado, aglomerado, MDF, placa de gesso cartonado e placas fibradas, plástico (calhas para cabos, tubos ou semelhantes), etc. Para trabalhos de construção e renovação, em particular para eletricistas, canalizadores, carpinteiros.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!