Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio
Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio - 1
Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio - 2
Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio - 3
Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio - 4
Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Dispositivo de arranque 12 V Booster Pro de iões de lítio

Booster potente e profissional. Em condições exteriores normais, inicia todos os veículos com uma tensão de bordo de 12 V.
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
Qualidade e desempenho num modelo compacto


  • Utilização de materiais e componentes de alta qualidade.

  • Excelentes valores de desempenho, graças à grande qualidade da bateria de iões de lítio, dos cabos grossos e pinças sólidas.

  • Formato prático, graças à tecnologia de iões de lítio e design bem pensado.


Fácil de usar e multifuncional


  • Muito fácil de operar – conectar, ligar, iniciar.

  • Indicador LED para verificação do estado de carga da bateria interna.

  • Carregamento via USB possível, com a utilização de uma tomada ou ficha para isqueiro.

  • Pode ser utilizado como powerbank graças à saída USB

  • Luz LED de 7 modos


Seguro e fiável


  • Protegida contra polaridade invertida, faíscas, sobrecarga, picos de corrente e sobreaquecimento.

  • Em conformidade com todas as normas relevantes


Material incluído


  • Iões de lítio, Booster Pro

  • Cabo USB

  • Adaptador para tomada USB de 230 V

  • Adaptador USB de 12 V para isqueiro

  • Manual do utilizador

  • Saco de arrumação
Aviso

O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do dispositivo devem ser devidamente qualificadas.


O modo override tem de ser utilizado com extrema cautela e apenas em casos excecionais, pois as proteções contra a polaridade invertida e faíscas encontram-se desligadas!

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.