Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de limpeza WIC 5000

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de limpeza WIC 5000

Limpeza dos circuitos de injeção diesel e gasolina de veículos ligeiros e pesados.
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
Limpeza simples e eficaz de todo o tipo de sistemas de injeção


  • Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e pesados

  • Combustível e aditivo de limpeza doseados na proporção necessária para a limpeza do circuito para garantir resultados e evitar desperdício

  • Simples utilização, basta ligar, ajustar a pressão e deixar trabalhar

  • Seguro para catalisadores e filtros de partículas

  • Evita desmontagens demoradas e de elevado custo para o cliente


Diferenciadora e rentável


  • Permite proporcionar um serviço diferenciador e rentável sem necessidade de técnicos especializados e/ou formações dispendiosas

  • Serviço ideal pré IPO


Principais mais-valias de aplicação


  • Redução do consumo e da emissão de gases

  • Redução dos ruídos do motor

  • Melhoria da suavidade do trabalhar do motor

  • Melhoria do arranque a frio

  • Aumento da vida útil dos injetores

  • Otimização da pulverização do combustível na câmara de combustão

  • Redução dos desvios do jato de injeção

  • Redução da formação de carvão nas válvulas de admissão

  • Aumento marginal da potência


Moderno sistema de gestão e controlo eletrónico


  • Intuitivo

  • Com indicador de tempo de trabalho e avisador acústico


100% segura para o veículo e utilizador


  • Controlo preciso da pressão

  • Proteção contra inversão de polaridade

  • Sistema automático de paragem no caso de pressão insuficiente, pressão excessiva, obstrução do filtro, desconexão acidental das mangueiras e término do serviço


Dimensões otimizadas para o trabalho oficinal


  • Leve e transportável

  • Chassis fechado e estrutura compacta para maior resistência

  • Compartimento de arrumação das mangueiras e adaptadores


Função diagnóstico


  • Teste da válvula de retenção da bomba de combustível

  • Teste de pressão do caudal da bomba de combustível

  • Controlo da pressão do sistema de injeção

  • Deteção de fugas no sistema de injeção

  • Teste de abertura do regulador de pressão

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.