Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dispositivo de arranque 12 V Booster Ultra de iões de lítio
Dispositivo de arranque profissional, muito potente, de última geração. Liga todos os veículos com tensão de bordo de 12 V.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Qualidade e desempenho num modelo compacto
- Utilização de materiais e componentes de alta qualidade.
- Excelentes valores de desempenho, graças à grande qualidade da bateria de iões de lítio, dos cabos grossos e pinças sólidas.
- Modo de substituição para o aumento de energia extra.
- Fácil de transportar no estojo de armazenamento graças ao design compacto.
Fácil de utilizar e multifuncional
- Muito fácil de operar – conectar, ligar, iniciar.
- Indicador LED para verificação do estado de carga da bateria interna.
- Carregamento via USB possível, com a utilização de uma tomada ou ficha para isqueiro.
- Pode ser utilizado como powerbank graças à saída USB.
- Lanterna de bolso LED com 7 modos.
Segura e fiável
- Protegida contra polaridade invertida, faíscas, sobrecarga, picos de corrente e sobreaquecimento.
- Em conformidade com todas as normas relevantes.
Material incluído
- Iões de lítio, Booster Ultra
- Carregador, 230 V
- Cabo USB
- Adaptador USB de 12 V para isqueiro
- Manual do utilizador
- Estojo de armazenamento
O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do dispositivo devem ser devidamente qualificadas.
O modo override tem de ser utilizado com extrema cautela e apenas em casos excecionais, pois as proteções contra a polaridade invertida e faíscas encontram-se desligadas!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Veículos com motor a diesel/gasolina e sistema elétrico de 12 V.
1. Desligue o veículo e retire a chave da ignição.
2. Ligue o booster totalmente carregado e desligado.
3. Primeiro, ligue a pinça positiva vermelha ao borne positivo da bateria e, depois, a pinça negativa preta ao borne (-) terra.
4. Ligue o booster e o veículo.
5. Se necessário, ligue o modo override, caso a bateria do veículo esteja completamente descarregada ou a alimentação do booster não seja suficiente.
5. Desligue o booster e, em seguida, retire primeiro a pinça negativa seguida da pinça positiva.
6. Recarregue o booster.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!