Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V - 1
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V - 2
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V - 3
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V - 4
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V - 5
Booster HD Cargo Booster de 12/24 V - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Booster HD Cargo Booster de 12/24 V

Booster Cargo de elevado desempenho para arranque móvel de veículos com corrente de bordo de 12 V e 24 V.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Desempenho máximo


  • Inclui duas baterias de 32 Ah potentes e de alta qualidade

  • Liga todos os veículos com sistema de bordo de 12 V e 24 V



Fácil de utilizar


  • Fácil de transportar graças ao design trolley

  • Ligue os cabos, selecione a ligação de 12 V ou 24 V, arranque


Nível de alta qualidade


  • Garras sólidas angulares totalmente isoladas, com cabos compridos e muito flexíveis

  • Utilização de componentes de alta qualidade

  • Concebido para utilização em condições adversas



Segurança adicional


  • Fusível contra curto-circuito/sobrecarga de fácil substituição

  • Aviso sonoro de polaridade invertida

  • Proteção contra picos de corrente
Aviso

O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Nunca deixe o booster descarregado.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.