Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Protetor de memória OBD-L
Cabo de ligação para fazer backup de todos os dados da viatura durante a substituição da bateria
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ligação entre OBD II e isqueiro de 12 V
- Suporte visual para o processo de ligação, com utilização de equipamento eletrónico e LED
- Produto complementar ideal para boosters com tomada de isqueiro integrada
Alguns fabricantes de viaturas proíbem a utilização dum protetor de memória de dados através da ligação OBD II. Antes da utilização, pergunte ao fabricante da viatura se podem ser utilizados protetores de memória de dados com essa viatura.
Desligue a ignição e todos os consumidores na viatura. Ligue a ficha do isqueiro à fonte de alimentação de 12 V - acende-se o LED amarelo "CONNECTED Step 1". Ligue a ficha OBD II à viatura - acende-se o LED amarelo "CONNECTED Step 2". Quando o LED verde "PROCEED" acender, pode desligar a bateria da viatura. Se o LED vermelho "DO NOT PROCEED" acender, desligue o ODB-L da fonte de alimentação e verifique o fusível interno ou consulte um técnico qualificado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!