Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de limpeza WIC 5000
Limpeza dos circuitos de injeção diesel e gasolina de veículos ligeiros e pesados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Limpeza simples e eficaz de todo o tipo de sistemas de injeção
- Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e pesados
- Combustível e aditivo de limpeza doseados na proporção necessária para a limpeza do circuito para garantir resultados e evitar desperdício
- Simples utilização, basta ligar, ajustar a pressão e deixar trabalhar
- Seguro para catalisadores e filtros de partículas
- Evita desmontagens demoradas e de elevado custo para o cliente
Diferenciadora e rentável
- Permite proporcionar um serviço diferenciador e rentável sem necessidade de técnicos especializados e/ou formações dispendiosas
- Serviço ideal pré IPO
Principais mais-valias de aplicação
- Redução do consumo e da emissão de gases
- Redução dos ruídos do motor
- Melhoria da suavidade do trabalhar do motor
- Melhoria do arranque a frio
- Aumento da vida útil dos injetores
- Otimização da pulverização do combustível na câmara de combustão
- Redução dos desvios do jato de injeção
- Redução da formação de carvão nas válvulas de admissão
- Aumento marginal da potência
Moderno sistema de gestão e controlo eletrónico
- Intuitivo
- Com indicador de tempo de trabalho e avisador acústico
100% segura para o veículo e utilizador
- Controlo preciso da pressão
- Proteção contra inversão de polaridade
- Sistema automático de paragem no caso de pressão insuficiente, pressão excessiva, obstrução do filtro, desconexão acidental das mangueiras e término do serviço
Dimensões otimizadas para o trabalho oficinal
- Leve e transportável
- Chassis fechado e estrutura compacta para maior resistência
- Compartimento de arrumação das mangueiras e adaptadores
Função diagnóstico
- Teste da válvula de retenção da bomba de combustível
- Teste de pressão do caudal da bomba de combustível
- Controlo da pressão do sistema de injeção
- Deteção de fugas no sistema de injeção
- Teste de abertura do regulador de pressão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
- Carburador atmosférico com ou sem turbo
- Injeção monoponto ou multiponto eletrónica e manual a gasolina
- Injeção GDI a gasolina
- Injeção convencional e de alta pressão diesel: TDI, DTI, JTD, HDI, UIS, CDI, TDCI, CRDI, DCI, CTDI, D4D, TSI e FSI
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!