Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 1
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 2
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 3
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 4
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 5
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 6
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 7
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 8
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 9
Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128 - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128

Para colar em portas de vidro e espelhadas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
O tipo de batente depende da posição de colagem da dobradiça


Uma dobradiça para todos os tipos de montagem de portas



Suporte da dobradiça em aço inox para maior aderência


  • Colagem de alta resistência e duradoura, não é necessário perfurar as portas nem incorrer em grandes despesas

  • A superfície exterior do espelho ou vidro permanece lisa


Mecanismo de bloqueio de fixação rápida


Utilize o acessório de fixação excêntrico para fixar bem a dobradiça na base de aço inox



Material incluído


  • 2 Nexis MIRRO com mecanismo automático

  • 2 calços H = 2 mm

  • 2 suportes de dobradiça em aço inox

  • 2 tampas para braço da dobradiça

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!