Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
17 item(ns) com 58 versões encontrado(s)
Folgas ideais em portas com uma espessura máxima de 24 mm
Acomoda espessuras de porta até 36 mm
Dobradiça universal para aplicações de portas sofisticadas e versáteis
Montagem final rápida sem precisar de perfurar o vidro
Para portas com espessura entre 6 e 10 mm e sobreposições de portas até um máx. 25 mm (com zero de saliência até um máx. 14 mm)
Dobradiça com abertura automática para partes frontais sem pegas
O sistema de dobradiças está oculto nas partes superior e inferior do armário
Sobreposição da aba de até 19 mm
Com proteção de dedos integrada, não abre mais de ∅ 7 mm
Dobradiça para estruturas de pernos, embutida
Com amortecedor integrado
Para ligar duas portas de armário de canto
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.