As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça Tiomos H 105°
O sistema de dobradiças está oculto nas partes superior e inferior do armário
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Não é necessário processamento das laterais do armário
- Não há perda de espaço no armário devido às ligações das dobradiças laterais
- Ângulo de abertura de 105°
- Amortecedor Soft-close integrado
- Ajuste tridimensional
- Para portas com espessura a partir de 18 mm
- Para um peso máximo da porta de 17 kg
Para portas pesadas de 15 kg ou mais, recomendamos uma espessura mínima de armário de 22 mm.
Medidas facultativas Sujeito a alterações técnicas. Recomendamos o ensaio dos batentes.
Pode ser utilizado em móveis e armários de cozinha, casa de banho, salas e quartos, devido ao design estreito
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!