As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça Tiomos M0 Click-on 125
Para portas com espessura entre 6 e 10 mm e fixações de portas até um máx. 25 mm (com zero de saliência até um máx. 14 mm).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Compatível com todas as placas de montagem (distância do orifício 37 mm) da série Tiomos
As forças de tração podem variar para o mesmo tipo de fixação, dependendo do tipo e da espessura do substrato. Entre em contacto com o seu fornecedor de substrato para obter conselhos sobre a melhor escolha do substrato e método de processamento. Os valores indicados baseiam-se na experiência e estão sujeitos a alterações. Recomendamos sempre uma montagem experimental.
Para portas com espessura a partir de 6 mm
Parafuso de cabeça de embeber M5 x 6 mm (Artigo n.º 02815 6)
1. Perfure um orifício com 4,2 mm de diâmetro para alumínio ou com 4,5–4,8 mm para HPL e material de superfície sólida.
2. Corte uma rosca de M5.
3. Instale a dobradiça e fixe com os parafusos.
Para portas com espessura a partir de 10 mm
Parafuso Euro tipo B, diâmetro 6,3 x 10 mm (Artigo n.º 027663010)
1. Perfure um orifício com 5 mm de diâmetro.
2. Instale a dobradiça e fixe com os parafusos.
Para portas com espessura a partir de 8 mm
Parafuso de cabeça de embeber M4 x 8 mm com manga M4 x 5,5 mm (Artigo n.º F072135928)
1. Perfure um orifício com 5 mm de diâmetro. Escareie ligeiramente a extremidade do orifício.
2. Insira a manga e faça-a entrar com um martelo.
3. Instale a dobradiça e fixe com os parafusos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!