Dobradiça de embutir Spirit Plus 120
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça de embutir Spirit Plus 120
Ângulo de abertura: 180°
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
- Corpo e braços articulados em zinco fundido, corpo de ajuste e braços articulados galvanizado
- Pernos em aço inox
- Espessura mínima da porta: 40 mm
- Ajustável em 3 dimensões
- Reversível para direita/esquerda
- Capacidade de carga de 120 kg com 2 dobradiças, capacidade de carga de 140 kg com 3 dobradiças
- Para portas a partir de 600–900 mm x 2100
- Testada até 200 000 ciclos de abertura
- Painéis de cobertura em alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!