Dobradiça oculta, Nexis Click-on 170 Nexis Click-on 170
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça oculta, Nexis Click-on 170 Nexis Click-on 170
A porta abre a 90°-170° sem sobreposição (montagem de canto). Perfeito para armários com extensões internas
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
- Ângulo de abertura: 170°
- Mobiliário de fácil acesso, uma vez que as portas se abrem de forma ampla e afastadas da área de acesso
- Para portas com espessura até 26 mm
- Com proteção integrada para os dedos e, por conseguinte, sem risco de ferimentos, adequada para mobiliário infantil
- Baixa profundidade do copo (11,5 mm), também adequada para portas finas ou perfiladas
- Compatível com sistemas Soft-close
Aviso
Compatível com sistemas Soft-close automáticos
As dimensões especificadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!