Dobradiça TIOMOS Click-on 110 TIOMOS 110
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça TIOMOS Click-on 110 TIOMOS 110
Folgas ideais em portas com uma espessura máxima de 24 mm
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
- Aparafuse ou encaixe por pressão a secção da dobradiça oculta
- Profundidade fácil de ajustar através de um parafuso cabeça de lentilha
- Ajuste 3D com calço compatível
Disponível em três modelos
- Com amortecimento integrado (três níveis de amortecimento disponíveis)
- Sem amortecedor integrado
- Sem função de fecho automático (sem mola)
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!