As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça de objetos OBS 6
Com rolo e parafuso visíveis, a tampa da dobradiça pode ser montada sem ferramentas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Montagem sem ferramentas entre a tampa e o braço articulado
Ajuste 2D
- Ajuste fácil das portas dos móveis
- Regulação lateral: -2 mm através de acessório de fixação excêntrico
- Ajuste da altura: +/- 2 mm através de ranhura. Para ajustar a altura, parta os dois pernos por baixo do parafuso
Uma tampa para todos os modelos de dobradiças OBS 8 e OBS 6
- Cobertura do rebordo da tampa
- Adequado para batente de canto, dobradiças duplas sobrepostas e portas de vidro
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Adequado para construções individuais ou contínuas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!