Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Dobradiça tipo piano
Dobradiça tipo piano  - 1
Dobradiça tipo piano  - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Dobradiça tipo piano

Steel surface-coated, if brass-plated also clear stove-enamelled
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
  • Material: Aço revestido; se for latonado tem ainda uma termolacagem transparente

  • Comprimento: 3500 mm

  • Parafuso: 1,75 mm de diâmetro, aço sem tratamento

  • Rolos: 3,2 de diâmetro +0,2 mm

  • Espessura do material: 0,7 mm

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!