Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Doseador de cola pneumático em vinil
Doseador de cola pneumático em vinil  - 1
Doseador de cola pneumático em vinil  - 2
Doseador de cola pneumático em vinil  - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Doseador de cola pneumático em vinil

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Com válvula de redução de pressão



A cola pode ser vertida diretamente no depósito de aço inox ou no recipiente de reenchimento fornecido



Garantia de doseamento de cola fresca mesmo que não tenha sido utilizada durante muito tempo



Pressão de carga do reservatório e válvula de escoamento



Bocais intermutáveis



Conteúdo:


  • doseador com depósito de 10 kg

  • pistola manual

  • bocal universal

  • suporte para a pistola

  • recipiente de 5 kg

  • tubo em PVC reforçado

  • válvula de redução de pressão
Aviso

Os itens adicionais, as peças de substituição e os acessórios estão disponíveis apenas mediante pedido (itens especiais)