Com válvula de redução de pressão
A cola pode ser vertida diretamente no depósito de aço inox ou no recipiente de reenchimento fornecido
Garantia de doseamento de cola fresca mesmo que não tenha sido utilizada durante muito tempo
Pressão de carga do reservatório e válvula de escoamento
Bocais intermutáveis
Conteúdo:
- doseador com depósito de 10 kg
- pistola manual
- bocal universal
- suporte para a pistola
- recipiente de 5 kg
- tubo em PVC reforçado
- válvula de redução de pressão
Os itens adicionais, as peças de substituição e os acessórios estão disponíveis apenas mediante pedido (itens especiais)
Ateste o depósito com cola (máximo 10 kg)
Coloque a tampa e o vedante no depósito e feche as três rodas manuais
Pressurize o depósito (válvula admissão de ar), pressão de funcionamento entre 2 e 5 bar; é utilizada a mesma válvula para esvaziar o depósito
Ajuste o caudal de cola necessário na pistola; recomenda-se a lavagem dos bocais com água após a utilização
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!