Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ajuste preciso da folga frontal, ajuste em ambos os lados até 6 mm (ajuste de fábrica: 4,5 mm)
- Desliza suavemente e com precisão graças aos rodízios plásticos resistentes à abrasão
- Elevada estabilidade lateral a partir de calhas-guia largas
Sistema de abertura Tipmatic integrado
- Sem trabalho de instalação adicional ou requisitos de espaço
- Pressionar no terço central do painel para abrir
A folga dianteira necessária depende de vários fatores, tais como a largura e a altura da tampa e a robustez da tampa. Recomendamos, assim, um batente de amostra.
Para armários com largura superior a 700 mm, recomendamos a utilização da corrediça oculta de extração total Dynapro Tipmatic, de 40 kg ou 60 kg, com barra de sincronização.
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!