Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 1
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 2
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 3
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 4
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 5
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 6
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 7
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 8
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 9
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 10
Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador - 11

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Corrediça oculta de extração total Dynamoov Tipmatic, 30 kg Para gavetas sem puxador

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes
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
  • Ajuste preciso da folga frontal, ajuste em ambos os lados até 6 mm (ajuste de fábrica: 4,5 mm)

  • Desliza suavemente e com precisão graças aos rodízios plásticos resistentes à abrasão

  • Elevada estabilidade lateral a partir de calhas-guia largas


Sistema de abertura Tipmatic integrado


  • Sem trabalho de instalação adicional ou requisitos de espaço

  • Pressionar no terço central do painel para abrir
Aviso

A folga dianteira necessária depende de vários fatores, tais como a largura e a altura da tampa e a robustez da tampa. Recomendamos, assim, um batente de amostra.


Para armários com largura superior a 700 mm, recomendamos a utilização da corrediça oculta de extração total Dynapro Tipmatic, de 40 kg ou 60 kg, com barra de sincronização.

Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!