Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça oculta de extração total Dynapro Tipmatic, 60 kg Para gavetas sem puxador
For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elemento Tipmatic integrado
- Sem gastos de montagem adicionais nem requisitos de espaço
- Premir o terço central da tampa para abrir
Ajuste preciso da folga dianteira
Ajuste em qualquer um dos lados a 6 mm (definição de fábrica de 4,5 mm)
Sincronização opcional com retromontagem
Basta tocar em qualquer lugar em todo o painel frontal para abrir
Funcionamento muito silencioso, sem fricção
graças a calhas completamente sincronizadas
Desempenho fácil e preciso
graças a rolamentos de plástico resistentes à abrasão
Estabilidade lateral elevada
graças a guias amplas
O fixador de encaixe e o adaptador de ajuste adequados permitem um ajuste tridimensional ou bidimensional.
A folga dianteira necessária depende de vários fatores, tais como a largura e a altura da tampa e a robustez da tampa. Recomendamos, assim, um batente de amostra.
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!