Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha plana com chanfro para acessórios de fixação de alta resistência
Aço galvanizado a quente, dureza de 300 HV a 370 HV. Ligação roscada estrutural pré-carregada de alta resistência para construção em metal, de acordo com a norma DIN EN 14399-6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
"Use somente conjuntos completos de acessórios de fixação de um fabricante (parafusos, porcas e anilhas)".
A conceção de estruturas de aço com acessórios de fixação de alta resistência é regulada pela norma DIN EN 1090-2 e pela diretiva 024 da DASt.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
Armazenagem e transporte:
Os parafusos, as porcas e as anilhas são fornecidos numa versão com revestimento de zinco por imersão a quente, com porca lubrificada em condições de processo. A rosca interior da porca não é revestida a zinco por imersão a quente e está protegida contra corrosão apenas pela lubrificação aplicada. Condições inadequadas de transporte e armazenamento podem resultar na corrosão da rosca interior ou numa alteração do estado de lubrificação, conforme fornecido, e na correlação entre o binário de aperto e a força de pré-aperto associada a esta.
As anilhas que cumprem esta norma destinam-se a acessórios de fixação de alta resistência em conformidade com a norma DIN EN 14399-4.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!