Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Elétrodo básico E7018
Para a produção de juntas soldadas resistentes e sem fissuras mesmo em aços com teor de carbono até 0,40%.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Elétrodo de qualidade estrutural com revestimento do tipo básico.
- Excelentes características mecânicas.
- Resistência até -50ºC.
Características mecânicas
Carga de rutura: 550-620 N/mm²
Limite elástico: 450 N/mm²
Alongamento: 30%
Resistência: 80 J a -45ºC
Tipo de corrente
CC Pólo positivo
Classificação
AWS / ASME SFA 5.1: E7018-1 H4
EN ISO 2560-A: E 32 5 B 32 H5
EN 499: E 42 5 B 32 H5
Estruturas metálicas, tubagens, caldeiras e uso geral.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!