Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Elétrodo de soldadura Básico LE 48 Conarc 48

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Elétrodo de soldadura Básico LE 48 Conarc 48

Elétrodo com revestimento básico; baixo teor de hidrogénio HDM < 5 ml/100 g

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Recuperação: 130%. Adequado para soldar aço de baixa liga.


Excelente soldadura com DC+ e AC em quase todas as posições, em particular com os braços levantados e na vertical.


Excelente resistência, mesmo a -40 °C. Excelente solidez radiológica.


Tipo de corrente: AC/DC, elétrodo+



Identificação: Conarc 48/7018-1


Cor da ponta: laranja



Prova de desempenho
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5

Aviso

Classificação:


  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5
  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R

  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5