Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Elétrodo inox LILA 308L
Elétrodo de aço inox austenístico com revestimento básico de carbono para uma resistência máxima à fissuração e à corrosão.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fusão suave sem salpicos.
- Remoção muito fácil da escória.
- Aspecto excecional do cordão de soldadura e fácil limpeza.
- Aplicável a todos os aços inox do tipo 18/8.
Características mecânicas
Carga de rutura: 610 N/mm²
Alongamento: 40%
Resistência: 70 J
Tipo de corrente
CC Pólo positivo
Classificação
AWS / ASME SFA 5.1: E308L - 16
DIN EN ISO 3581-A: E19 9 LR 12
DIN EN 1600: E19 9 LR 12
Indicado para a soldadura de permutadores, tubos, caldeiras, sistemas de tubagens e turbinas, entre outros.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!