Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Elétrodo de soldadura Básico LE 48 Conarc 48
Elétrodo com revestimento básico; baixo teor de hidrogénio HDM < 5 ml/100 g
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Recuperação: 130%. Adequado para soldar aço de baixa liga.
Excelente soldadura com DC+ e AC em quase todas as posições, em particular com os braços levantados e na vertical.
Excelente resistência, mesmo a -40 °C. Excelente solidez radiológica.
Tipo de corrente: AC/DC, elétrodo+
Identificação: Conarc 48/7018-1
Cor da ponta: laranja
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Classificação:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!