Encaixe chave caixa imp. 1"
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
- Para todas as aparafusadoras elétricas ou de ar comprimido e aparafusadoras de percussão.
- O aço especial forjado garante uma elevada resistência à rutura e ao desgaste e aumenta a vida útil.
- Norma: DIN 3129, DIN 3121/ISO 1174
- Design: Forjado
- Superfície: Brunida
- Encaixe: Chave de caixa quadrada de 1", furo para cavilha de segurança e ranhura para o-ringue
- Ponta: Para cabeça sextavada
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!