Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Enrolador de cabos elétricos de segurança EKA-S
Prático enrolador de cabos elétricos de segurança com cabo de borracha H07RN-F de alta qualidade para garantir a organização e a segurança no local de trabalho
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho seguro e confortável
O cabo é guiado da esquerda para a direita enquanto está a ser enrolado, evitando a torção. A função de bloqueio minimiza o risco de o cabo ser projetado de forma descontrolada, caso seja libertado inadvertidamente.
Proteção contra a contaminação
A caixa de proteção em plástico robusta e fechada protege o cabo e o mecanismo de rotação contra pó e outros contaminantes.
O disjuntor térmico impede a sobrecarga
O mecanismo de proteção contra o sobreaquecimento é acionado se o cabo não estiver suficientemente enrolado e se for produzido calor com a passagem de um nível elevado de corrente.
Pode ser montado na parede ou no teto
O suporte garante uma fixação segura em superfícies planas.
Proteção contra objetos sólidos estranhos com mais de 1 mm e salpicos de água
A água pulverizada contra a caixa de proteção, vinda de qualquer direção, não tem qualquer impacto adverso.
Incluído na encomenda
- Ângulo de montagem completo
- Com cabo de ligação de 1,25 m, sem ficha
- Ficha DEMko (apenas Art. 07740176)
O grau de proteção IP44 já não pode ser garantido se a ficha for substituída.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!